CRANK BROTHERS
ダブルショット 3 ペダル
片面はビンディング、片面はフラットのハイブリッドペダル
スパイクピンが取り外しできる仕様になり、踏み心地を調整できるようになりました。
材質
本体:A380アルミ、ウイング部:ステンレス、ペダル軸:SCM435 鍛造クロモリ、スプリング:300番台ステンレス、ベアリング:インナー igus製 LLグライドブッシュ、アウター エンデューロ製カートリッジ、ダブルシール
仕様
リリースアングル:15度、20度
質量(g)
403
内容量
1ペア
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53305307
331730002
レッド/ブラック
¥
25,091
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
53305316
331730001
ブラック
¥
21,455
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください