曜日別特売

キャンディ 3(18~)ペダル

キャンディ 3(18~)ペダル - CRANK BROTHERSキャンディ 3(18~)ペダル - CRANK BROTHERS

耐久性の高い本体とウィングを採用。クリップしていない時、よりペダリングがしやすいように本体部分が大きくなりました。
アウターにエンデューロ製カートリッジベアリング、インナーに igus 製 LL グライドブッシュ と低抵抗ベアリングを採用、さらにダブルシールで回転性能が長期にわたって持続します。

材質本体:6061-T6アルミ、ウイング部:17-4PH ステンレス、ペダル軸:SCM435 鍛造クロモリ、スプリング:300番台ステンレス、インナーベアリング:ブッシュ、アウターベアリング:カートリッジ仕様リリースアングル:15度、20度寸法(mm)Qファクター:52質量(g)340内容量1ペア
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53305569345330002ダークレッド
25,091
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
53305578345330001ブラック
25,091
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
53305587345330003スレートブルー
21,455
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペダル・トゥクリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする