マレット 2 ペダル

マレット 2 ペダル - CRANK BROTHERS

インナーボディを軽量なA380アルミニウムに材質を変更し強度アップしました。
フラットペダル感覚で使えるクリップレスペダルです。
52mmの狭いQファクターでタイトなトレイルセクションでも操作性をアップ
アウターにENDURO製高耐久カートリッジベアリングとインナーにigus製 LLグライドブッシュの低抵抗ブッシングを採用しました。
さらにダブルシールで回転性能が長期にわたって持続します。
6つのピンと凹状プラットフォームで踏み面のグリップ力と安定性アップ

内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53305675296960003グリーン本体:6061-T6+A380アルミ、ウイング部:スチール、ペダル軸:SCM435 鍛造クロモリ、スプリング:300番台ステンレス
16,818
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
53305684296960004シルバー本体:6061-T6+A380アルミ、ウイング部:スチール、ペダル軸:SCM435 鍛造クロモリ、スプリング:300番台ステンレス、ベアリング:インナー igus製 LLグライドブッシュ、アウター エンデューロ製カートリッジ、ダブルシール
14,364
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
5330568429696000476423963296960004296960004 マレット 2 ペダル CRANK BROTHERS 76423963マレット 2 ペダルCRANK BROTHERS1セット
15,980
税込17,578
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペダル・トゥクリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする