キャンディ 1(18~) ペダル

キャンディ 1(18~) ペダル - CRANK BROTHERSキャンディ 1(18~) ペダル - CRANK BROTHERSキャンディ 1(18~) ペダル - CRANK BROTHERSキャンディ 1(18~) ペダル - CRANK BROTHERS

クリップしていない時、よりペダリングがしやすいように本体部分が大きくなりました。
アウターにエンデューロ製カートリッジベアリング、インナーに igus 製 LL グライドブッシュ と低抵抗ベアリングを採用、さらにダブルシールで回転性能が長期にわたって持続します。

材質本体:ワンピースコンポジット樹脂、ウイング部:スチール、ペダル軸:SCM435 鍛造クロモリ、スプリング:300番台ステンレス、インナーベアリング:ブッシュ、アウターベアリング:カートリッジ仕様リリースアングル:15度、20度寸法(mm)Qファクター:52質量(g)294内容量1ペア
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53305806345350001ブラック
10,364
9,198
10,118(税込)
6日以内出荷
返品不可
53305815345350002ブルー
10,364
9,198
10,118(税込)
5日以内出荷
返品不可
53305824345350003レッド
10,364
9,198
10,118(税込)
6日以内出荷
返品不可
53305833345350004キャンディ
10,364
9,198
10,118(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペダル・トゥクリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする