曜日別特売

ジェム S MIDNIGHT

ジェム S MIDNIGHT - CRANK BROTHERS

コンパクトな長さ。太いボディでポンピングは大容量。
ロックレバーで確実な固定。
内部パッキンの入れ替えで米仏バルブに対応。
フレーム取付ブラケット付属。
エアーボリューム切り替えスイッチ付。

適合タイヤバルブ米、仏仕様100+psi材質6061アルミニウム長さ(mm)176質量(g)128空気圧9気圧内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53306129355240001
3,973
3,898
4,288(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手動式空気入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする