曜日別特売

スーパーレジェロ 0mm カーボンシートポスト(2020)

スーパーレジェロ 0mm カーボンシートポスト(2020) - DEDA ELEMENTIスーパーレジェロ 0mm カーボンシートポスト(2020) - DEDA ELEMENTI

0mmセットバックのスーパーレジェロシートポストです。
信頼性と強度の面で妥協することなく設計および開発された185グラムの超軽量シートポストは、1ボルトクランプシステムにより、簡単でスピーディーな組み立てが可能です。
サドル傾斜角の微調整は、シートポストヘッドの調整ネジを介して可能です。楕円形のカーボンレールに対応。
最大7×9.5mmの楕円形レールに対応
Di2内蔵バッテリー用Dedaアダプター対応

寸法(mm)セットバック:0材質UDフルカーボン長さ(mm)350質量(g)185(31.6mm)内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
533063571003180002ブラック31.6
35,000
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
533063751003180004POB31.6
35,000
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
533063661003180003POB27.2
35,000
取扱い終了
返品不可
533063841003180001ブラック27.2
35,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サドル関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする