スーパーゼロ カーボンシートポスト(2020)

スーパーゼロ カーボンシートポスト(2020) - DEDA ELEMENTI

カーボンモノコック構造の、25mmセットバックを備えた新しいスーパーゼロシートポストは非常に軽量です。
1ボルトクランプシステムにより、簡単でスピーディーな組み立てが可能です。
サドル傾斜角の微調整は、シートポストヘッドの調整ネジを介して可能。
楕円形のカーボンレールに対応。
最大7×9.5mmの楕円形レールに対応
Di2内蔵バッテリー用Dedaアダプター対応

寸法(mm)セットバック:25材質UDフルカーボン長さ(mm)350質量(g)215(31.6mm)内容量1本
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
533064181003650002POB31.6
28,273
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
533063931003650006ホワイト31.6
28,273
取扱い終了
返品不可
533064091003650001POB27.2
28,273
取扱い終了
返品不可
533064271003650003TEAM27.2
19,400
取扱い終了
返品不可
533064361003650004TEAM31.6
19,400
取扱い終了
返品不可
533064451003650005ホワイト27.2
28,273
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サドル関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする