Zero 100 アルミシートポスト(18~)(SB12mm)

Zero 100 アルミシートポスト(18~)(SB12mm) - DEDA ELEMENTIZero 100 アルミシートポスト(18~)(SB12mm) - DEDA ELEMENTIZero 100 アルミシートポスト(18~)(SB12mm) - DEDA ELEMENTIZero 100 アルミシートポスト(18~)(SB12mm) - DEDA ELEMENTI

Zero100アルミシートポストは、高品質なアルミニウムを3D鍛造しています。
すばやく簡単に装着・調整できる1本ネジ固定システム。
シートポスト先端のネジで、サドルを細かく調整することが可能です。
※別売りのデダ純正・Di2バッテリーアダプター使用可能。

寸法(mm)セットバック:12材質3Dフォージド 7050アルミニウム長さ(mm)350質量(g)259(31.6mm)内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53306488343690001ブラックシートポスト:27.2、コラム径:28.6
10,636
9,798
10,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
53306497343690002ブラックシートポスト:31.6、コラム径:28.6
11,636
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
53306506343690003BOBシートポスト:27.2、コラム径:28.6
11,636
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
53306515343690004BOBシートポスト:31.6、コラム径:28.6
11,636
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サドル関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする