DEDA ELEMENTI
ZERO 2 アルミシートポスト ブラック(SB21mm)
より上質なDEDAのデザインです。
M6ツインボトルでサドルの傾きの微調整を簡単におこなうことが可能です。
寸法(mm)
セットバック:21
材質
2014 3D鍛造アルミ
長さ(mm)
350
質量(g)
285(31.6mm)
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
直径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53306533
353330001
POB
27.2
¥
8,545
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
6日以内出荷
返品不可
53306549
353330002
POB
31.6
¥
8,545
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
6日以内出荷
返品不可
53306558
353330003
Team(BK)
27.2
¥
5,500
取扱い終了
返品不可
53306567
353330004
Team(BK)
31.6
¥
5,500
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください