スーパーレジェロ カーボンシートポスト(2020)

スーパーレジェロ カーボンシートポスト(2020) - DEDA ELEMENTIスーパーレジェロ カーボンシートポスト(2020) - DEDA ELEMENTI

25mmセットバックのスーパーレジェロシートポストです。
175gの超軽量シートポストは、信頼性と強度の面で妥協することなく設計および開発されています。
1ボルトクランプシステムにより、簡単でスピーディーな組み立てが可能。サドル傾斜角の微調整は、シートポストヘッドの調整ネジを介して可能です。楕円形のカーボンレールに対応。
最大7×9.5mmの楕円形レールに対応
Di2内蔵バッテリー用Dedaアダプター対応

寸法(mm)セットバック:25材質UDフルカーボン長さ(mm)350質量(g)175(31.6mm)内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
533066371003170002POB31.6
35,000
33,980
37,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
533066551003170004ブラック31.6
30,545
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
533066281003170001POB27.2
35,000
取扱い終了
返品不可
533066461003170003ブラック27.2
35,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サドル関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする