スーパーレジェロ RS シュレッドレスステム (31.7)

スーパーレジェロ RS シュレッドレスステム (31.7) - DEDA ELEMENTIスーパーレジェロ RS シュレッドレスステム (31.7) - DEDA ELEMENTIスーパーレジェロ RS シュレッドレスステム (31.7) - DEDA ELEMENTIスーパーレジェロ RS シュレッドレスステム (31.7) - DEDA ELEMENTIスーパーレジェロ RS シュレッドレスステム (31.7) - DEDA ELEMENTIスーパーレジェロ RS シュレッドレスステム (31.7) - DEDA ELEMENTI
寸法(mm)バークランプ:31.7質量(g)100(110mm)アングル(°)82スタックハイト(mm)35内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5330732833723000190
33,000
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
53307337337230002100
33,000
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
53307346337230003110
33,000
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする