トレンタチンクエ(35) シュレッドレスステム(35mm)(18~)

トレンタチンクエ(35) シュレッドレスステム(35mm)(18~) - DEDA ELEMENTIトレンタチンクエ(35) シュレッドレスステム(35mm)(18~) - DEDA ELEMENTIトレンタチンクエ(35) シュレッドレスステム(35mm)(18~) - DEDA ELEMENTIトレンタチンクエ(35) シュレッドレスステム(35mm)(18~) - DEDA ELEMENTIトレンタチンクエ(35) シュレッドレスステム(35mm)(18~) - DEDA ELEMENTIトレンタチンクエ(35) シュレッドレスステム(35mm)(18~) - DEDA ELEMENTIトレンタチンクエ(35) シュレッドレスステム(35mm)(18~) - DEDA ELEMENTIトレンタチンクエ(35) シュレッドレスステム(35mm)(18~) - DEDA ELEMENTI
材質マテリアル:3Dフォージド 2014アルミニウムマットブラック質量(g)136(110mm)クランプ径(Φmm)35アングル(°)82コラム直径(Φmm)28.6内容量1個
注意
※クランプ径35mmのハンドルバーと組み合わせてご使用ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5330735534468000190
21,636
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
53307364344680002100
21,636
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
53307373344680003110
21,636
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
53307389344680004120
21,636
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする