スーパーゼロ シュレッドレスステム (31.7)(19~)

スーパーゼロ シュレッドレスステム (31.7)(19~) - DEDA ELEMENTIスーパーゼロ シュレッドレスステム (31.7)(19~) - DEDA ELEMENTIスーパーゼロ シュレッドレスステム (31.7)(19~) - DEDA ELEMENTIスーパーゼロ シュレッドレスステム (31.7)(19~) - DEDA ELEMENTIスーパーゼロ シュレッドレスステム (31.7)(19~) - DEDA ELEMENTIスーパーゼロ シュレッドレスステム (31.7)(19~) - DEDA ELEMENTIスーパーゼロ シュレッドレスステム (31.7)(19~) - DEDA ELEMENTIスーパーゼロ シュレッドレスステム (31.7)(19~) - DEDA ELEMENTI

スーパーゼロの新しいグラフィックデザインを身にまとった専用エアロステム。
剛性、軽量性、エアロダイナミクスの完璧な組み合わせを持ったステムです。
ステムのフラットトップセクションはより良いエアロパフォーマンスをもたらし、同時により高い剛性値を保証します。
革新的な3D鍛造プロセスを使用して製造された2014アルミニウムシリーズのステムです。

材質2014アルミ/クロモリボルト角度(°)82クランプ寸法(mm)ハンドル:31.7サイズ(inch)フォーククランプ:1-1/8”(28.6mm)ドロップ寸法(mm)36質量(g)140(110mm)内容量1個
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53307836353290005POB130
17,455
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
53307845353290009Team120
11,900
11,800
12,980(税込)
6日以内出荷
返品不可
53307854353290010Team130
17,455
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
53307863353290011ホワイト90
17,455
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
53307879353290012ホワイト100
17,455
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
53307888353290013ホワイト110
17,455
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
53307897353290014ホワイト120
17,455
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
53307906353290015ホワイト130
17,455
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
53307915353290001POB90
17,455
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
53307924353290002POB100
17,455
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
53307933353290003POB110
17,455
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
53307949353290004POB120
17,455
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
53307958353290006Team90
11,900
取扱い終了
返品不可
53307967353290007Team100
11,900
取扱い終了
返品不可
53307976353290008Team110
11,900
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする