スーパーレジェロ ステム (31.7)TEAM(BK)(2020)

スーパーレジェロ ステム (31.7)TEAM(BK)(2020) - DEDA ELEMENTIスーパーレジェロ ステム (31.7)TEAM(BK)(2020) - DEDA ELEMENTIスーパーレジェロ ステム (31.7)TEAM(BK)(2020) - DEDA ELEMENTIスーパーレジェロ ステム (31.7)TEAM(BK)(2020) - DEDA ELEMENTIスーパーレジェロ ステム (31.7)TEAM(BK)(2020) - DEDA ELEMENTIスーパーレジェロ ステム (31.7)TEAM(BK)(2020) - DEDA ELEMENTI

新しいスーパーレジェロの為のグラフィックデザインを施された、プロのライダーが使用する最軽量ステムです。
7050 3D鍛造アルミニウムステム、ブラックチタンネジ付き。
※Deda Elementi製カーボンハンドルバーとの取付推奨

材質7050アルミニウム材質(ボルト)チタンPVDアングル(°)82寸法(Φmm)31.7サイズ(inch)フォークステアラー:1 1/8 (28.6mm)質量(g)115(110mm)ブラック内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53307985100316000180
24,818
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
53307994100316000290
24,818
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
533080031003160003100
24,818
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
533080191003160004110
24,818
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
533080281003160005120
24,818
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
533080371003160006130
24,818
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする