CORTISSIMO ステム (31.7)

CORTISSIMO ステム (31.7) - DEDA ELEMENTI

固定ギアやシングルスピードのバイクに最適です。
オーバーサイズ(OS)規格のクランプ径が、一般的なサイズ(31.8mm)とは異なりますので確実に固定するためにも、デダ、マッド製品との組み合わせで使用ください。

材質6061アルミ合金長さ(mm)45高さ(mm)40質量(g)148角度(°)0寸法(Φmm)31.7内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53308073310440001
5,455
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする