Zero 100 チーム(70°) ステム (31.7)(18~)

Zero 100 チーム(70°) ステム (31.7)(18~) - DEDA ELEMENTIZero 100 チーム(70°) ステム (31.7)(18~) - DEDA ELEMENTI
材質3Dフォージド 2014アルミニウムブラック質量(g)126(110mm)クランプ径(Φmm)31.7アングル(°)70コラム直径(Φmm)28.6内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5330808934372000190
13,909
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
53308125343720005130
12,727
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
53308098343720002100
12,727
取扱い終了
返品不可
53308107343720003110
12,727
取扱い終了
返品不可
53308116343720004120
13,909
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする