DEDA ELEMENTI
PISTA(70°) ステム (31.7)
トラックレースに最適なステムです。
70°の角度を持つ3D鍛造 2014アルミニウムのステムは世界中の最高のトラックレーサーの為のものです。
材質
3D鍛造 2014アルミニウム
質量(g)
126(110mm)
ねじ
CrMo
角度(°)
70
サイズ(inch)
フォークステアラー:1 1/8(28.6mm)
クランプ径(Φmm)
31.7
クランプ高さ(mm)
40
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53308134
353240001
90
¥
13,909
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
53308143
353240002
100
¥
13,909
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
53308159
353240003
110
¥
13,909
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
53308168
353240004
120
¥
13,909
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください