スーパーレジェラ RHM カーボンバー(31.7mm)(2020

スーパーレジェラ RHM カーボンバー(31.7mm)(2020 - DEDA ELEMENTIスーパーレジェラ RHM カーボンバー(31.7mm)(2020 - DEDA ELEMENTIスーパーレジェラ RHM カーボンバー(31.7mm)(2020 - DEDA ELEMENTIスーパーレジェラ RHM カーボンバー(31.7mm)(2020 - DEDA ELEMENTIスーパーレジェラ RHM カーボンバー(31.7mm)(2020 - DEDA ELEMENTIスーパーレジェラ RHM カーボンバー(31.7mm)(2020 - DEDA ELEMENTIスーパーレジェラ RHM カーボンバー(31.7mm)(2020 - DEDA ELEMENTIスーパーレジェラ RHM カーボンバー(31.7mm)(2020 - DEDA ELEMENTI

HR40カーボンファイバーと新しいレジンを採用した、UDカーボンレイアップは、非常にコンパクトな複合材料を製造することが可能で、重量は大幅に軽減され、最高峰のテクニカルパフォーマンスを発揮します。また、スーパーレジェラのユニークな形状はドロップ部を握った際、前腕部にハンドルバーが接触する事を防ぎ、延長されたバーエンドはより自由なポジションを可能にします。

材質カーボン HR40形状RHM(Rapid Hand Movement)質量(g)185(420mm)寸法(Φmm)ハンドルバー:31.7リーチ寸法(mm)75ドロップ寸法(mm)130内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ハンドル幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
533082471003150001ブラック420
51,455
48,980
53,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
533082561003150002ブラック440
41,640
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
533082651003150003POB420
41,640
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
533082741003150004POB440
41,640
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする