スーパーゼロ DCR カーボンバー(31.7mm)

スーパーゼロ DCR カーボンバー(31.7mm) - DEDA ELEMENTIスーパーゼロ DCR カーボンバー(31.7mm) - DEDA ELEMENTIスーパーゼロ DCR カーボンバー(31.7mm) - DEDA ELEMENTIスーパーゼロ DCR カーボンバー(31.7mm) - DEDA ELEMENTIスーパーゼロ DCR カーボンバー(31.7mm) - DEDA ELEMENTIスーパーゼロ DCR カーボンバー(31.7mm) - DEDA ELEMENTIスーパーゼロ DCR カーボンバー(31.7mm) - DEDA ELEMENTIスーパーゼロ DCR カーボンバー(31.7mm) - DEDA ELEMENTI

新登場の「DCR(Deda Internal Cable Routing)システム」により、ハンドルバー内のケーブルを完全に内装化することが可能です。
スーパーゼロのハンドルバーは軽く、剛性に優れるだけでなく、エアロダイナミクスを最大限発揮出来るように設計された昨今のエアロロードバイクのフィロソフィーに一致しています。

材質UDカーボン形状RHM(Rapid Hand Movement)質量(g)215寸法(Φmm)ハンドルバー:31.7リーチ寸法(mm)75ドロップ寸法(mm)130内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ハンドル幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
533083171003560006TEAM440
38,273
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
533083261003560007ホワイト400
38,273
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
533083351003560008ホワイト420
38,273
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
533083441003560009ホワイト440
38,273
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
533083691003560002POB420
38,273
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
533083781003560003POB440
38,273
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
533082991003560004TEAM400
30,700
取扱い終了
返品不可
533083081003560005TEAM420
30,700
取扱い終了
返品不可
533083531003560001POB400
38,273
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする