スーパーゼロ DCR アロイ(アルミ)バー(31.7mm)

スーパーゼロ DCR アロイ(アルミ)バー(31.7mm) - DEDA ELEMENTIスーパーゼロ DCR アロイ(アルミ)バー(31.7mm) - DEDA ELEMENTIスーパーゼロ DCR アロイ(アルミ)バー(31.7mm) - DEDA ELEMENTIスーパーゼロ DCR アロイ(アルミ)バー(31.7mm) - DEDA ELEMENTIスーパーゼロ DCR アロイ(アルミ)バー(31.7mm) - DEDA ELEMENTIスーパーゼロ DCR アロイ(アルミ)バー(31.7mm) - DEDA ELEMENTIスーパーゼロ DCR アロイ(アルミ)バー(31.7mm) - DEDA ELEMENTIスーパーゼロ DCR アロイ(アルミ)バー(31.7mm) - DEDA ELEMENTI

新登場の「DCR(Deda Internal Cable Routing)システム」により、ハンドルバー内のケーブルを完全に内装化することが可能です。
スーパーゼロハンドルバーのアルミニウムバージョン。カーボンバージョンと同様の正確なエアロ形状を製造可能な革新的な機械成形プロセスを使用した、ハイエンド7050アルミニウム合金で作られています。

材質7050アルミニウム形状RHM(Rapid Hand Movement)質量(g)305寸法(Φmm)ハンドルバー:31.7リーチ寸法(mm)75ドロップ寸法(mm)130内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ハンドル幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
533083871003640001POB400
17,900
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
533083961003640002POB420
17,900
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
533084051003640003POB440
17,900
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
533084141003640007ホワイト400
17,900
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
533084231003640008ホワイト420
17,900
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
533084391003640009ホワイト440
17,900
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
533084481003640004TEAM400
12,500
取扱い終了
返品不可
533084571003640005TEAM420
12,500
取扱い終了
返品不可
533084661003640006TEAM440
12,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする