TRIBAR (31.7)

TRIBAR (31.7) - DEDA ELEMENTITRIBAR (31.7) - DEDA ELEMENTI

31.7mmのアタッチメントとクリップオン式のバーエクステンションを取り付けるために、130mmの非常に大きな中央領域を備えています。
UDカーボンを使用した構造は、高い強度と最高の重量剛性比を保証します。
速くなるように開発された、あらゆるトライアスロンとタイムトライアルのバイクを完全に補完するベースバーです。
ケーブル内装対応。
※本製品は Deda Elementi製ステムとの組み合わせでお使いください。
※UCI認証

仕様ウィングアングルドロップ:0°/0mm材質UDカーボン形状エアロフラットバーUDカーボン質量(g)210ハンドル直径(mm)ブレーキレバー固定内部20(エクスパンダシステムおよびシフトレバー)クランプ寸法(mm)31.7内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53308509356280001
38,364
37,980
41,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする