DEDA ELEMENTI
M35 RHM アロイ ドロップバー(35mm)(18~)
材質
7050アルミニウム
形状
RHM
色
マットブラック
質量(g)
278(420mm)
クランプ径(Φmm)
35
リーチ寸法(mm)
75
ドロップ寸法(mm)
130
内容量
1個
注意
※実際はもう少し明るめの色です
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ハンドル幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53308536
344670001
420
¥
11,200
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
53308545
344670002
440
¥
11,200
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください