ZERO 1 ドロップバー (31.7)ブラック

ZERO 1 ドロップバー (31.7)ブラック - DEDA ELEMENTIZERO 1 ドロップバー (31.7)ブラック - DEDA ELEMENTIZERO 1 ドロップバー (31.7)ブラック - DEDA ELEMENTIZERO 1 ドロップバー (31.7)ブラック - DEDA ELEMENTI

上ハンドルから下ハンドルへ素早い握り替えが行いやすいRHM(Rapid Hand Movement)設計。リーズナブルなモデルです。
zero シリーズのハンドルバーとカラーや仕上げの相性が良いステムやシートポストもございます。セットでのお勧めがクロージングへの近道です。

質量(g)304(420mm)材質6061アルミ合金ドロップ寸法(mm)130リーチ寸法(mm)75内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ハンドル幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53308563333630008ブラックオンブラック440
5,727
5,398
5,938(税込)
6日以内出荷
返品不可
53308588333630007ブラックオンブラック420
5,727
5,398
5,938(税込)
6日以内出荷
返品不可
53308606333630006ブラックオンブラック400
5,727
5,398
5,938(税込)
6日以内出荷
返品不可
53308624333630005ブラックオンブラック380
5,727
5,398
5,938(税込)
6日以内出荷
返品不可
53308554333630004ブラック440
3,900
取扱い終了
返品不可
53308579333630003ブラック420
3,900
取扱い終了
返品不可
53308597333630002ブラック400
3,900
取扱い終了
返品不可
53308615333630001ブラック380
3,900
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする