スーパーレジェラ RS RHM カーボンバー(31.7mm)

スーパーレジェラ RS RHM カーボンバー(31.7mm) - DEDA ELEMENTIスーパーレジェラ RS RHM カーボンバー(31.7mm) - DEDA ELEMENTI

ハイエンドモデルの超軽量カーボンバー"スーパーレジェラ"
DEDA定番のRHM形状(ラピッド・ハンドル・ムーブメント)により、ハンドルポジションの移動が迅速かつスムーズに行えます。
127mmのショートドロップにより、従来型ハンドルと比較してステムも長く出すことが可能です。

材質HR40 UDカーボンリーチ寸法(mm)75ドロップ寸法(mm)130内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
ハンドル幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53308633337220002180(42cm)440
51,455
50,980
56,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
53308649337220001180g(42cm)420
51,455
50,980
56,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする