Zero 100 ドロップバー (31.7)(18~)RHM

Zero 100 ドロップバー (31.7)(18~)RHM - DEDA ELEMENTIZero 100 ドロップバー (31.7)(18~)RHM - DEDA ELEMENTIZero 100 ドロップバー (31.7)(18~)RHM - DEDA ELEMENTIZero 100 ドロップバー (31.7)(18~)RHM - DEDA ELEMENTIZero 100 ドロップバー (31.7)(18~)RHM - DEDA ELEMENTIZero 100 ドロップバー (31.7)(18~)RHM - DEDA ELEMENTIZero 100 ドロップバー (31.7)(18~)RHM - DEDA ELEMENTIZero 100 ドロップバー (31.7)(18~)RHM - DEDA ELEMENTI
材質トリプルバテッド 7075アルミニウム形状RHM質量(g)248(420mm)クランプ径(Φmm)31.7リーチ寸法(mm)75ドロップ寸法(mm)130内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ハンドル幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53308658343710005BOB380
17,182
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
53308667343710001ブラック380
15,636
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
53308676343710002ブラック400
15,636
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
53308685343710003ブラック420
17,182
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
53308694343710004ブラック440
17,182
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
53308703343710006BOB400
17,182
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
53308719343710007BOB420
17,182
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
53308728343710008BOB440
17,182
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする