DEDA ELEMENTI
Speciale(スペチャーレ) ドロップバー(26.0) シャロー
クラシカルな雰囲気で未だ根強い人気のシャロードロップバー。6061-T6のアルミ製です。
材質
6061-T6 アルミ
形状
シャロー
色
シルバーポリッシュ
質量(g)
320(420mm)
クランプ径(Φmm)
26
ハンドル幅(mm)
(外-外):420、440
リーチ寸法(mm)
80
ドロップ寸法(mm)
134
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53308737
254400005
¥
5,636
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください