DEDA ELEMENTI
Zero 100 ドロップバー (31.7)(18~)ディープ
材質
トリプルバテッド 7075アルミニウム
形状
ディープ
色
ブラック
質量(g)
258(42)
クランプ径(Φmm)
31.7
リーチ寸法(mm)
95
ドロップ寸法(mm)
145
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ハンドル幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53308746
343710012
440
¥
15,636
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
53308755
343710011
420
¥
15,636
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください