Zero 100 ドロップバー (31.7)(18~)アナトミック

Zero 100 ドロップバー (31.7)(18~)アナトミック - DEDA ELEMENTIZero 100 ドロップバー (31.7)(18~)アナトミック - DEDA ELEMENTI
材質トリプルバテッド 7075アルミニウム形状アナトミックブラック質量(g)258(420mm)クランプ径(Φmm)31.7リーチ寸法(mm)86ドロップ寸法(mm)142内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ハンドル幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53308859343710013420
17,182
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
53308868343710014440
17,182
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする