DEDA ELEMENTI
PARABOLICA エアロバー (パラボリカ)(18~)
ストレート・エクステンションのUCI公認エアロバー
材質
6061アルミニウム
寸法(mm)
35
色
ブラック
質量(g)
396
クランプ径(Φmm)
31.7
最大長(mm)
エクステンション:310
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種別
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53308886
344720002
1
¥
20,091
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
53308895
344720003
2
¥
20,091
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
53308877
344720001
0
¥
15,636
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください