DEDA ELEMENTI
ZERO 2 ドロップバー (31.7) ブラック(19~)
DEDAのRHMジオメトリとエアロトップを併せ持つハンドルバー。
軽量な冷間鍛造ダブルバテッド6061アルミニウム使用。
材質
ダブルバテッド6061アルミ
形状
RHM
質量(g)
295(420mm)
クランプ寸法(mm)
31.7
リーチ寸法(mm)
75
ドロップ寸法(mm)
130
内容量
1個
注意
※クランプ径35mmのハンドルバーと組み合わせてご使用ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
ハンドル幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53308956
353310001
ブラックオンブラック
420
¥
7,364
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
6日以内出荷
返品不可
53308965
353310002
ブラックオンブラック
440
¥
7,364
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
6日以内出荷
返品不可
53308974
353310003
Team(ブラック)
420
¥
5,000
取扱い終了
返品不可
53308983
353310004
Team(ブラック)
440
¥
5,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください