DABAR (31.7)

DABAR (31.7) - DEDA ELEMENTI

DABARはカーボンファイバーの強度とエキサイティングな形状をもつブルホーンバーです。
スピード、完璧な機能性を追い求めたデザインと設計がなされています。
トライアスロンとタイムトライアルバイクをライダーにフィットさせるブルホーンカーボンバーであり、そのスタイリッシュなルックスからアーバンピストのカスタムにもマッチします。

仕様ウィングアングルドロップ:0°/0mm材質UDカーボン形状エアロフラットバーUDカーボン質量(g)210(420mm)ハンドル幅(mm)420クランプ寸法(mm)31.7内容量1個
3月22日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53308999356630001
31,200
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする