曜日別特売

JET ボトル 750ml

JET ボトル 750ml - ELITE(サイクル)
(2件のレビュー)

エリート JET ボトル 750ml ELITE
一般的な74mm径用のボトルケージに対応しています。

容量(mL)750内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
533107581008350001
1,200
1,098
1,208(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-07
用途: 自転車ライドに使う
カスタマーサービス自動車・二輪車・自転車関連業

いつもは500mlのボトルを使っているけど、750mlってありがたいよな。
てことで、めっちゃ期待して注文したら「廃番」のメールが来た。そんなんアカンやん。ちゃんと前説しといてん、ということで★ひとつやで。この商品が届いてたらきっと★5は取れてるはずや。

対象商品 : 53310758
2023-11-13
用途: サイクリングや室内での水分補給に
製造業

冬場の飲み物は常温で十分ですのでこちらを使っています。
ボトルが柔らかく、軽く握るだけで水が出てくるので大きく上を向かなくても水分補給ができて便利です。
蓋の開け閉めも上下にスライドするだけのワンタッチでとても楽。
洗った後の水切れも良く、とても便利です。ありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトル・カップホルダー(ドリンクホルダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする