ST-TOOLS
軸付布バフ
国産の高級バフ、作業に合わせて4種類の硬度あり。フェルトバフに比べて緻密な箇所まで研磨可。
用途
ジュエリー等の精密細工貴金属に適する。
軸径(Φmm)
2.34
軸長(mm)
30
サイズ(mm)
15×15
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
粒度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53313585
ST-S1515232
1セット(2本)
ピンク(ベリーハード)
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
53313594
ST-S1515235
1セット(5本)
ピンク(ベリーハード)
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
53313603
ST-O1515232
1セット(2本)
グリーン(ハード)
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
53313619
ST-O1515235
1セット(5本)
グリーン(ハード)
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
8日以内出荷
53313628
ST-A1515232
1セット(2本)
ブルー(ソフト)
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
53313637
ST-A1515235
1セット(5本)
ブルー(ソフト)
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
53313646
ST-W1515232
1セット(2本)
ホワイト(ベリーソフト)
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
53313655
ST-W1515235
1セット(5本)
ホワイト(ベリーソフト)
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください