曜日別特売

HOOH ハーネス用消臭インナーコンプレッション 315

HOOH ハーネス用消臭インナーコンプレッション 315 - 村上被服HOOH ハーネス用消臭インナーコンプレッション 315 - 村上被服

これ1着
ファン付き作業服の上からフルハーネスが着用可能。
ファン付き作業服の上からハーネスを着用しても空気の流れる空間を確保します。

ブラック仕様消臭、UVカット、吸汗速乾、高反発3Dパット混率(%)ポリエステル90、ポリウレタン10(パット部:XPE100)生地性能接触冷感、フリーストレッチ、フラットシーム加工内容量1着
全7種類を絞り込む
サイズ
7種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53321976315M
オープン
3,290
3,619(税込)
4日以内出荷
53321985315L
オープン
3,290
3,619(税込)
4日以内出荷
53321994315LL
オープン
3,290
3,619(税込)
4日以内出荷
533220033153L
オープン
3,290
3,619(税込)
4日以内出荷
533220193154L
オープン
3,490
3,839(税込)
4日以内出荷
533220283156L
オープン
3,490
3,839(税込)
4日以内出荷
533220373158L
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする