ウインカーランプ カウル 2コSET

ウインカーランプ カウル 2コSET - KIJIMA(キジマ)
(1件のレビュー)

直接カウルに取付けるタイプのウインカー。

付属品G14:12V10W寸法(mm)Φ43×22アンバー取付ピッチ30mm(ねじセンター間)ねじサイズM3(20mm)適合メーカーDUT内容量1セット(2個)
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53317627219-5060
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53317627
2021-02-22
用途: カブのオーバーホール用
Studio Lungtaworks卸売・小売業

近所のオイちゃんから貰ったカブのオーバーホール用に購入しました。カブは収納が無いのでリヤにアーモボックスをつけたいけど、純正のウィンカーは併用できないのでこれをアーモボックスに付けます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ウインカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする