曜日別特売

USBポートKIT シングル DC5V/2.1A

USBポートKIT シングル DC5V/2.1A - KIJIMA(キジマ)

スーパーカブ/プロ/クロスカブ50/110に適合します。(2BH-AA09/AA07/AA06・2BJ-JA44/JA42/JA45)
50ccの車両では、バッテリー保護機能が作動する場合があります。
電圧感知機能を搭載。LEDインジケーターで電圧の状態を知らせます。
入力電圧11.5~16Vに対応。出力電圧DC5V±0.25V/2.1A
11.5V以上=ブルー点灯/11.5V未満=レッド点滅(充電停止)

適合スーパーカブ/プロ/クロスカブ50/110に適合します。(2BH-AA09/AA07/AA06・2BJ-JA44/JA42/JA45)出力電圧(V)DC5±0.25/2.1A入力電圧(V)11.5~16機能電圧感知機能内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53318038304-6301
5,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用配線小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする