モノタロウ

扇風機 車用 DC12V ツインタイプ

扇風機 車用 DC12V ツインタイプ - モノタロウ扇風機 車用 DC12V ツインタイプ - モノタロウ扇風機 車用 DC12V ツインタイプ - モノタロウ扇風機 車用 DC12V ツインタイプ - モノタロウ扇風機 車用 DC12V ツインタイプ - モノタロウ
(14件のレビュー)

風力を強弱の2段設定する事が出来る扇風機です。
空気循環を良くすることで冷暖房の効率アップに繋がります。
ツイン式なので効果がさらに高まります。

用途DC12V車用材質本体:ABS樹脂、ファン:PP質量(g)約500タイプツインタイプ消費電力(W)6.5電源シガーソケット定格電圧(V)DC12寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約140×266×120電源コード(m)約1.8首振角度(°)左右180、上下360ファン外径(Φmm)ファン:90、ガード:108風量調整強弱2段階ヒューズ2A最大消費電流(A)0.65最大風量(m/s)強:約5.0、弱:約3.5内容量1台
取扱説明書:(1.5MB)
注意
※炎天下の車内などに長時間放置すると本製品が変形・破損する恐れがあります。
※ご使用時はエンジンを始動させた状態でお使いください。
※運転の妨げになる場所や、エアバッグ作動の妨げになる場所への取付けはしないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53977377-
1,398
1,188
アウトレット
1,307(税込)
当日出荷
1年間返品保証
残り139点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53977377
2025-08-05
用途: サーキュレーター
自動車・二輪車・自転車関連業

無段階調整じゃないので望む風量が得られないのがやはり欠点です。弱にしても音がうるさいです。常時使用するにはうるさいので暑い時だけサーキュレーターとして使っています。このタイプで無段階調整が欲しいです。

対象商品 : 53977377
2024-05-27
用途: 車内扇風機
東陽エンジニアリング建設業・工事業

ディーゼル車なので全く音は気になりませんが 乗用車でも気にならないと思います。
ティッシュサスペンドホルダー2の根元に挟んで使用 運転席と助手席には風があたります。
真ん中の席には角度がひっかかり残念ですが満足しております。
改善としたらティッシュサスペンドホルダー2のフレームとコラボして頂けると最高です。
ちゃんとテイッシュも挟めております。

対象商品 : 53977377
2024-07-17
用途: 自動車のエアコン急冷時
医療・福祉・介護関連業

自動車に乗った際の熱い車内対策で購入。これからの盛夏で活躍を期待しています。スイッチがリモートなら更に良いのですが。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

対象商品 : 53977377
2021-12-31
用途: トヨタジョブサン4SDKL5リアーガラスの曇り止めに使用
自動車・二輪車・自転車関連業

冬期間の除雪作業時、リアーガラスが曇る為、取り付けました。
ファンの角度向きが自由に変えられるのですごく使い易いです。
風力が2段階で切り替えられるのも気に入りました。

1が参考にしています
2021-07-03
用途: 駐車時の外気の取り込み
有限会社アスコ通信特機

思っていた以上に静かです。
駐車時、助手席の窓に上から吊り下げて使用しています。
昔からある車用の扇風機のようなうるささま全く無いです。
風量も結構あるので満足しています。
後は耐久性ですね、この値段なら毎年買い替えても良いと思っています。

対象商品 : 53977377
2021-08-22
用途: 車の風量不足の為
春田工業サービス業

取り付けも両面テープでしっかり着き。
風量も2段階に調整出来ていいです。
音の方はそれなりにします、車が古いのでマフラーの音で気になりませんし、暑いよりは全然いいです。
左右の風向きのスターの強さが違い片方はゆる過ぎでした。下向きにしたかったので良かったですが、
しっかり検品した方がいい。

1が参考にしています
2021-07-10
用途: 後部座席用andサーキュレーション
建設業・工事業

キャラバンの後部座席用に購入。1列目中央に置いて使ってますが、エアコンの効きが良くなった気がします。
あと、炎天下だと車内上部が暑くなるのですが、このファンを上向きにして送風すると気にならなくなります。
たまに変な音がしますが、アタリハズレですかね。

対象商品 : 53977377
2023-04-09
用途: 真夏の車後部座席サーキュレーターとして大活躍
その他業種

付属品は両面テープのみなので、両面テープが使えない環境だと地面直置きになると思います。私は裏面にマジックテープをつけて、地面直置きする使い方をしています。肝心な性能ですが、風量は充分。レビューで散見されるように音がうるさいというのは感じませんでした。風量2段階で調整できますが、強いモードにすると若干ファンの音が目立ちますが、走り出してしまえばロードノイズで全く気になりませんでした。後部座席にチャイルドシートを載せている方で真夏空調に苦労されている方についてはマストバイと言えるアイテムだと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用夏季向け用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする