モノタロウ

扇風機 車用 DC12V クリップ式 風量無段階調整タイプ

扇風機 車用 DC12V クリップ式 風量無段階調整タイプ - モノタロウ扇風機 車用 DC12V クリップ式 風量無段階調整タイプ - モノタロウ扇風機 車用 DC12V クリップ式 風量無段階調整タイプ - モノタロウ扇風機 車用 DC12V クリップ式 風量無段階調整タイプ - モノタロウ扇風機 車用 DC12V クリップ式 風量無段階調整タイプ - モノタロウ
(26件のレビュー)

クリップ式で取付が簡単です。
手動で上下左右の角度調整が可能です。
しかも風量はお好みの強さに調整出来る無段階調整タイプです。

用途DC12V車専用仕様手動で上下左右の角度調整可能材質本体:ABS樹脂、ファン:PP寸法(mm)ファン:120、ガード:150取付方式クリップ消費電力(W)9定格電圧(V)DC12電源コード(m)約2.5首振角度(°)上下左右60風量調整無段階ヒューズ2A最大消費電流(A)0.75最大風量(m/s)約7.0内容量1台
取扱説明書:(7.3MB)
注意
※商品に同梱の取扱説明書をよく理解の上使用して下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53977824-
1,898
2,088(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:26
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53977824
2025-09-04
用途: ポータブル電源、車内用に
製造業

風量が多いのには満足です(その分、音もまあまあありますが)電源ケーブルも長くて後席まで余裕、風量は調整できますが電源根元側です
ポータブル電源での電力表示は10Wほどと、小さなポタ電でも結構もつと思います

対象商品 : 53977824
2025-03-21
用途: 事業用車の常備用
ゼネラルカーゴ運輸・通信業

アイドリングストップなど必要な場所では
使い勝手が良いですね。
無段階調整のダイヤルもすごく便利です。

対象商品 : 53977824
2024-07-06
用途: 自家用車で使用する予定でしたが、自宅でも使用する為に追加購入
運輸・通信業

首振り機能はないけど、自動車内で使用するには、かなり静かで風量も最弱から最大まで無段階で調整出来るのもポイントが高いです。 
ダイヤル操作が上にオフ(最小)で下に最大になってますが、逆に上が最大、下が最小(オフ)の方が分かりやすいようがします。配線に余裕があれば、スイッチの部分だけ逆に固定すれば良いのですが。

対象商品 : 53977824
2024-07-13
用途: 車の後部座席のため
自動車・二輪車・自転車関連業

夏に車に乗るとき後部座席にエアコンの風がなかなか来なくて困っていました。
ヘッドレストのところに挟んでななめに座るようにして風を送ると快適でした。乗り始めは風を強めにしましたが途中で弱くするほど。
首振りができるともっと広範囲に風がきていいのかもしれないですが、この値段なので十分です。
いい買い物でした。

対象商品 : 53977824
2024-07-18
用途: トラック車内の送風

風量が好みに調整できるので快適です。
コードの長さがあと1mほど長いといいかも。

対象商品 : 53977824
2023-10-12
用途: 作業車に装着
医療・福祉・介護関連業

風量を無段階に調整できるのは良いポイントです。同じく、角度をピンポイントで調整できるのは嬉しいです。
もし、改良版を製造されるならば、風量アップをお願いしたいです。

対象商品 : 53977824
2023-08-12
用途: 車両と室内兼用
ピデスアート製造業

車両と室内と兼用で使用します。
今までの安価なファンと異なり風量調整も無段階で
小型なのに最大にすると息が出来ないくらいの風量です。
風呂上がりに弱くあてるだけで快適です。

2が参考にしています
対象商品 : 53977824
2023-07-04
用途: エアコン稼働時

ワンボックスなど大きい車にはあるといい。循環させるのにちょうどいい。強くしなければ普通に気にならない。羽が5枚だったらもっと良かったような。。。無断調整はいいかも。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用夏季向け用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする