曜日別特売

Cat7 ツメの折れないLANケーブル 標準 ストレート

Cat7 ツメの折れないLANケーブル 標準 ストレート - BUFFALO(バッファロー)Cat7 ツメの折れないLANケーブル 標準 ストレート - BUFFALO(バッファロー)

絶対にツメが折れない!強いLANケーブル・コネクタ部分に新素材を使用し、強度が飛躍的にUP
持ちやすいコネクタデザイン!・持ちやすいように傾斜をつけたオリジナルデザインのコネクタ
二重シールドと金メッキによる高度設計・通信エラー「エイリアンクロストーク」を防ぐ二重シールド構造を採用・コネクタ部分に金メッキシールドプラグを採用

ブルー規格CAT7構造より線(撚線)コネクタ形状RJ-45スリムコネクター(高性能プルアップ方式)対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インターネット)、デジタルテレビ、レコーダー(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン、次世代ゲーム機動作環境温度0~50℃、湿度20~80% (結露なきこと)ケーブルスタンダードケーブル外径(Φmm)5.3シールドSFTPケーブル結線方式ストレート結線伝送帯域(MHz)600爪折れ防止あり内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53334488BSLS7NU150BL15
10,700
7,598
8,358(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53334497BSLS7NU200BL20
13,500
9,598
10,558(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする