曜日別特売

USB3.0 A to B スリムケーブル

USB3.0 A to B スリムケーブル - BUFFALO(バッファロー)USB3.0 A to B スリムケーブル - BUFFALO(バッファロー)

USB3.0AtoBケーブル・USB2.0の10倍以上の5Gbpsの転送速度を実現
直感的に挿し方向がわかる!起伏をつけた持ちやすいコネクタ
やわらかくて使いやすいスリムケーブル

ブラックコネクタ形状USB Type-Aオス - USB Type-Bオス対応機種USB Type-Aのインターフェースを持つパソコンなどUSB 3.0規格(Type-B)のインターフェースを持つ周辺機器など動作環境温度5~35℃、湿度20~80%(結露なきこと)ケーブル外径(Φmm)4伝送速度(Gbps)5(USB 3.0)USBタイプUSB3.0/2.0/1.1ケーブルタイプスリム、やわらか変換タイプオス - オス内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53334689BSUABSU315BK1.564-3779-51
2,180
1,798
1,978(税込)
当日出荷
53334698BSUABSU330BK364-3779-53
3,100
2,398
2,638(税込)
当日出荷
53334673BSUABSU305BK0.564-3779-49
1,590
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする