10Giga環境をフル活用。
10GbE2ポート、2.5GbE4ポート搭載のスイッチングHUB
複数の機器を10GbEインターネット回線に接続可能
LAN内の通信を最大10GbE対応に
NASとPC間で高速通信が可能
10GbEポートの通信を優先するQoS「10Gポート優先モード」を搭載(ON/OFF切り替え可)
対応機種IEEE802.3an(10GBASE-T)、IEEE802.3bz (5GBASE-T/2.5GBASE-T)、IEEE802.3ab (1000BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)対応機器
ポート5,6のみ対応
ポート数6ポート仕様【アドレステーブル】MACアドレスエントリー数 16,000(セルフラーニング)付属品取扱説明書、保証書、ACアダプター、マグネット容量【バッファー】1MB質量(g)約1060消費電力(W)最大18.5電源電圧(V)100(50/60Hz)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×33×151機能【サポート】Auto-Negotiation (100/1000/2.5G/5G/10G,Full-Duplex)機能、Auto-MDI/MDIX機能、IEEE802.3x フローコントロール、不良パケットフィルタリング機能、10Gポート優先モード、ループ検出機能、おまかせ節電、EAPOL(IEEE802.1X)フレーム透過、BPDUフレーム透過、Jumbo Frame 9,720Byteアズワン品番64-3796-94データ転送速度【スループット】14,880,952pps(10GBASE-T)、7,440,476pps(5GBASE-T)、3,720,238pps(2.5GBASE-T)、1,488,095pps(1000BASE-T)、148,810pps(100BASE-TX)伝送速度10Gbps(10GBASE-T)、5Gbps(5GBASE-T)、2.5Gbps (2.5GBASE-T)、1000Mbps (1000BASE-T)、100Mbps (100BASE-TX)、ポート5,6のみ対応データ転送ストア&フォワード内容量1本