曜日別特売

HDMIケーブル スタンダード Ver1.4準拠

HDMIケーブル スタンダード Ver1.4準拠 - BUFFALO(バッファロー)HDMIケーブル スタンダード Ver1.4準拠 - BUFFALO(バッファロー)HDMIケーブル スタンダード Ver1.4準拠 - BUFFALO(バッファロー)HDMIケーブル スタンダード Ver1.4準拠 - BUFFALO(バッファロー)HDMIケーブル スタンダード Ver1.4準拠 - BUFFALO(バッファロー)HDMIケーブル スタンダード Ver1.4準拠 - BUFFALO(バッファロー)HDMIケーブル スタンダード Ver1.4準拠 - BUFFALO(バッファロー)HDMIケーブル スタンダード Ver1.4準拠 - BUFFALO(バッファロー)

HDMIVer1.4準拠でイーサネット(ネットワーク接続)に対応したハイスピードHDMIケーブル
プレイステーション3、Xbox360対応
画質/音質の劣化を防ぐ金メッキプラグ

変換タイプオス - オスコネクタ形状HDMIタイプA19ピン - HDMIタイプA19ピンケーブルタイプスタンダードHDMI規格HIGH SPEED with Ethernet対応解像度4K2K対応、Full HD対応機能ARC対応、HEC対応、CEC対応、Deep Color対応、3D対応、Auto Lip-Sync対応伝送速度(Gbps)10.2伝送帯域(MHz)340プラグ金メッキ対応機種HDMI入力端子およびHDMI出力端子を持ったAV機器、ゲーム機、パソコンおよびパソコン周辺機器セット内容本体ブラック内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル外径(Φmm)
ケーブル長(m)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53334996BSHD2N10BK61約83
2,100
1,398
1,538(税込)
当日出荷
53335005BSHD2N50BK7.35約315
5,600
4,198
4,618(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする