付属品保証書質量(g)約300ケーブル長(m)約1.8接続方式有線対応機種USB端子を搭載したパソコン、PlayStation(R)4対応Chrome OS (本商品は日本語OSのみ対応しています。)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)284×21×120(突起物含まず)インターフェースUSB Type-Aキー数80キー動作環境温度5~40℃、湿度5~90%(結露なきこと)保証期間6か月間キー方式パンタグラフキーストローク(mm)2アズワン品番64-3775-35キーピッチ(mm)19内容量1本