無線 BlueLED 3ボタン スタンダードマウス ブラック

無線 BlueLED 3ボタン スタンダードマウス ブラック - BUFFALO(バッファロー)無線 BlueLED 3ボタン スタンダードマウス ブラック - BUFFALO(バッファロー)無線 BlueLED 3ボタン スタンダードマウス ブラック - BUFFALO(バッファロー)無線 BlueLED 3ボタン スタンダードマウス ブラック - BUFFALO(バッファロー)無線 BlueLED 3ボタン スタンダードマウス ブラック - BUFFALO(バッファロー)

線BlueLED3ボタンスタンダードマウスブラック

ブラック質量(g)マウス本体:約55(電池含まず)、レシーバー:約2電源電池(単3×1本)センサータイプBlueLED光学式接続方式無線分解能(dpi)1200dpi対応機種USB端子搭載のWindowsパソコン、Mac外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)マウス本体:57×35×96、レシーバー:15×6×19インターフェースUSB使用時間【アルカリ乾電池を使用時の目安】想定:175日動作環境温度5~40℃、湿度5~85%(結露なきこと)保証期間6ヶ月電波到達距離(m)非磁性体(木の机など):約10、磁性体(鉄製の机など):約3連続動作時間【アルカリ乾電池を使用時の目安】79時間連続待機時間【アルカリ乾電池を使用時の目安】1014日電波周波数(GHz)2.4読取方式BlueLED内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53335075BSMBW107BK
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする