コスモ・テック
NW フレキシブルチューブ
真空規格・各種汎用継手部品
用途
真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。
材質(フランジ)
SUS 316
材質
(フレキ/ベローズ)SUS 316L
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
24
件中 1~24件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
NW
寸法A(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
曲半径R
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53342949
NW16FXT1000
16
30
24.8
20
1000
960
35
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53342958
NW16FXT1500
16
30
24.8
20
1500
1460
35
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53342967
NW16FXT2000
16
30
24.8
20
2000
1960
35
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53342976
NW16FXT250
16
30
24.8
20
250
210
35
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53342985
NW16FXT500
16
30
24.8
20
500
460
35
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53342994
NW16FXT750
16
30
24.8
20
750
710
35
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53343003
NW25FXT1000
25
40
31.5
25.4
1000
960
60
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53343019
NW25FXT1500
25
40
31.5
25.4
1500
1460
60
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53343028
NW25FXT2000
25
40
31.5
25.4
2000
1960
60
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53343037
NW25FXT250
25
40
31.5
25.4
250
210
60
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53343046
NW25FXT500
25
40
31.5
25.4
500
460
60
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53343055
NW25FXT750
25
40
31.5
25.4
750
710
60
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53343064
NW40FXT1000
40
55
48.2
40
1000
960
90
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53343073
NW40FXT1500
40
55
48.2
40
1500
1460
90
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53343089
NW40FXT2000
40
55
48.2
40
2000
1960
90
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53343098
NW40FXT250
40
55
48.2
40
250
210
90
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53343107
NW40FXT500
40
55
48.2
40
500
460
90
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53343116
NW40FXT750
40
55
48.2
40
750
710
90
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53343125
NW50FXT1000
50
75
59
50
1000
960
120
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53343134
NW50FXT1500
50
75
59
50
1500
1460
120
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53343143
NW50FXT2000
50
75
59
50
2000
1960
120
オープン
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53343159
NW50FXT250
50
75
59
50
250
210
120
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53343168
NW50FXT500
50
75
59
50
500
460
120
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53343177
NW50FXT750
50
75
59
50
750
710
120
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。