※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
コスモ・テック
NW フレキシブルチューブ
NW40FXT2000
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
NW
40
16
25
40
50
寸法A(mm)
55
30
40
55
75
寸法L(mm)
2000
250
500
750
1000
1500
2000
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53343089
品番
NW40FXT2000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
真空規格・各種汎用継手部品
用途
真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。
NW
40
寸法A(mm)
55
寸法C(mm)
48.2
寸法D(mm)
40
寸法L(mm)
2000
寸法L1(mm)
1960
曲半径R
90
材質
(フレキ/ベローズ)SUS 316L
材質(フランジ)
SUS 316
RoHS指令(10物質対応)
対応
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません