コスモ・テック
VCR めす・おすブレード付フレキ
真空規格・各種汎用継手部品
用途
真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。
材質(継手)
SUS 316L
材質
(フレキ/ベローズ、チューブ/パイプ)SUS 316L
材質(ブレード)
SUS 304
適合規格
VCR(R)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全12種類を絞り込む
チューブ/パイプサイズ
1/4 inch
3/8 inch
1/2 inch
寸法A(mm)
6.35
9.52
12.7
寸法L(mm)
250
500
750
1000
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
耐圧(MPa)
チューブ/パイプサイズ
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53345338
FMVCR1/2FXB1K
3.4
1/2 inch
12.7
10
19.4
15
24.1
1000
873
オープン
¥
99,980
¥109,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53345347
FMVCR1/2FXB250
3.4
1/2 inch
12.7
10
19.4
15
24.1
250
123
オープン
¥
91,980
¥101,178
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53345356
FMVCR1/2FXB500
3.4
1/2 inch
12.7
10
19.4
15
24.1
500
373
オープン
¥
99,980
¥109,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53345365
FMVCR1/2FXB750
3.4
1/2 inch
12.7
10
19.4
15
24.1
750
623
オープン
¥
99,980
¥109,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53345374
FMVCR1/4FXB1K
8.2
1/4 inch
6.35
4.5
8.9
5.4
13.6
1000
873
オープン
¥
85,980
¥94,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53345383
FMVCR1/4FXB250
8.2
1/4 inch
6.35
4.5
8.9
5.4
13.6
250
123
オープン
¥
68,980
¥75,878
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53345399
FMVCR1/4FXB500
8.2
1/4 inch
6.35
4.5
8.9
5.4
13.6
500
373
オープン
¥
71,980
¥79,178
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53345408
FMVCR1/4FXB750
8.2
1/4 inch
6.35
4.5
8.9
5.4
13.6
750
623
オープン
¥
75,980
¥83,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53345417
FMVCR3/8FXB1K
5.3
3/8 inch
9.52
7
13.8
10
18.6
1000
873
オープン
¥
98,980
¥108,878
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53345426
FMVCR3/8FXB250
5.3
3/8 inch
9.52
7
13.8
10
18.6
250
123
オープン
¥
81,980
¥90,178
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53345435
FMVCR3/8FXB500
5.3
3/8 inch
9.52
7
13.8
10
18.6
500
373
オープン
¥
91,980
¥101,178
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53345444
FMVCR3/8FXB750
5.3
3/8 inch
9.52
7
13.8
10
18.6
750
623
オープン
¥
89,980
¥98,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません