曜日別特売

PMシリーズ PMR-LB型キャスター 固定車プレート式(ダブルストッパー付)(アルミホイルウレタン車)プレミアムウレタン

PMシリーズ PMR-LB型キャスター 固定車プレート式(ダブルストッパー付)(アルミホイルウレタン車)プレミアムウレタン - ユーエイキャスターPMシリーズ PMR-LB型キャスター 固定車プレート式(ダブルストッパー付)(アルミホイルウレタン車)プレミアムウレタン - ユーエイキャスターPMシリーズ PMR-LB型キャスター 固定車プレート式(ダブルストッパー付)(アルミホイルウレタン車)プレミアムウレタン - ユーエイキャスターPMシリーズ PMR-LB型キャスター 固定車プレート式(ダブルストッパー付)(アルミホイルウレタン車)プレミアムウレタン - ユーエイキャスター

寿命・走行性・操作性に優れたキャスターで、驚異的な軽さと強さのキャスターです。
従来品より3倍以上の走行距離が実現!
牽引使用時に発生する共振現象をしっかり防止。
また、旋回始動力が従来品と比べ70%低減しました。

用途手押し台車等に使用材質(車輪)ウレタン(アルミホイル、B入)表面処理三価ユニクロ仕上ストッパー回転ストッパーRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53347386PMR-130APULB(R)130250110×110177
オープン
7,598
8,358(税込)
7日以内出荷
返品不可
53347395PMR-150APULB(R)150300137×93198
オープン
7,998
8,798(税込)
12日以内出荷
返品不可
53347404PMR-200APULB(R)200400151×102250
オープン
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする