ワークブーツ(長靴)ジャスタフィットNL1<ユニセックス>

ワークブーツ(長靴)ジャスタフィットNL1<ユニセックス> - mizuno(ミズノ)ワークブーツ(長靴)ジャスタフィットNL1<ユニセックス> - mizuno(ミズノ)ワークブーツ(長靴)ジャスタフィットNL1<ユニセックス> - mizuno(ミズノ)ワークブーツ(長靴)ジャスタフィットNL1<ユニセックス> - mizuno(ミズノ)ワークブーツ(長靴)ジャスタフィットNL1<ユニセックス> - mizuno(ミズノ)ワークブーツ(長靴)ジャスタフィットNL1<ユニセックス> - mizuno(ミズノ)ワークブーツ(長靴)ジャスタフィットNL1<ユニセックス> - mizuno(ミズノ)
(3件のレビュー)

ミズノの「スポーツシューズ」の型を採用しフィット感を高め、アーチ部の2層補強により運動中の足部の動きや変形をしっかりホールドする長靴。
靴底は土・泥がつきにくい「波底」を採用し、土道・泥場での作業使用も快適にこなせます。屋外作業、農業、林業、園芸、釣りなどにおすすめです。

用途作業/農業/園芸/アウトドア/レジャー/釣りなど形状ハイカットブラック×ブルー靴タイプ長靴材質履き口/合成皮革(非フタル酸、PVC)、胴部/合成ゴム、底材/合成ゴム種類作業靴標準質量(g/片足)約720(26cm)機能軽量ラバー、中メッシュ、アーチ部2層補強、靴底/波底足幅3E相当内容量1足
注意
※耐油・耐滑底ではありません。油がかかる場所や滑りやすい場所でのご使用はお避けください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53347544F3JBN9010925025
オープン7,000
5,698
アウトレット
6,268(税込)
当日出荷
残り2点です
53347553F3JBN9010926026
オープン
取扱い終了
代替品有
53347569F3JBN9010927027
オープン
取扱い終了
代替品有
53347578F3JBN9010928028
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
53347553F3JBN9010926058857131F1GG250009260F3JBN90109260 JUSTAFITII NL mizuno(ミズノ) 58857131JUSTAFITII NLmizuno(ミズノ)1足
8,300
税込9,130
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
53347569F3JBN9010927058857140F1GG250009270F3JBN90109270 JUSTAFITII NL mizuno(ミズノ) 58857140JUSTAFITII NLmizuno(ミズノ)1足
8,300
税込9,130
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
53347578F3JBN9010928058857149F1GG250009280F3JBN90109280 JUSTAFITII NL mizuno(ミズノ) 58857149JUSTAFITII NLmizuno(ミズノ)1足
8,300
税込9,130
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53347569
2025-07-21
用途: 農業
農・林・水産業

従来の長靴とは足裏が異なり、硬いもの、特に角ばった小石を踏んだ時には足裏に響く。

対象商品 : 53347569
2024-06-29
用途: 農作業
卸売・小売業

普通の長靴とは違い かっこよい。
フィット感良い。
ミズノのロゴマーク良い。

対象商品 : 53347553
2021-11-26
用途: 菜園菜園
農・林・水産業

運動靴を履いているようで軽くて動きやすくとても良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする