ケー・イー・アイ
大人の掛け時計四角
ゆっくりと動く大きな歯車やビンテージ風の仕上げなど、男心をくすぐる要素を詰め込んだ時計です。
どっしりとした重厚感があり、お部屋を上質な空間にしてくれます。
仕様
時計動力部分:単3乾電池×1本使用(別売)、歯車動力部分:単3乾電池×2本使用(別売)
幅(mm)
370
高さ(mm)
370
奥行(mm)
65
表示方式
アナログ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53349827
4434
¥16,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください